Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
IW88142500
Cod. Produttore
88142500
Cod. EAN
8024873038016
La apparecchiatura I 4X250A è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un comando a manopola, questo interruttore si distingue per la sua esecuzione di alta qualità. La direzione di montaggio orizzontale lo rende versatile per diverse applicazioni. Il design elegante e il colore del materiale degli interruttori conferiscono un tocco moderno, ideale per ambienti professionali. Scegli questa soluzione per un controllo preciso e una gestione efficace delle vostre esigenze elettriche.

tensione nominale

690 V

corrente nominale presa

250 A

codice RAL (simile)

7035

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP)

IP44

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della presa

non pertinente

esecuzione dell’interruttore

interruttore

tipo di comando

manopola

Produttore

APPARECCHIATURA I 4X250A MAN.ROSSA