Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06427
Cod. Produttore
B06427
Cod. EAN
8015892613544

Informazioni di prodotto

AP-ALU 200x60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO

Documentazione tecnica

AP-ALU 200x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

numero di parti superiori

2

profondità

60 mm

larghezza

200 mm

senza alogeni

simmetrico

larghezza parte superiore 1

80 mm

tipo di montaggio delle parti superiori

interno

superficie

verniciatura a liquido

direzione

ascendente/discendente

materiale

alluminio

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

Produttore

AP-ALU 200x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO