Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVO0200K
Cod. Produttore
STBAVO0200K
Cod. EAN
3595863948950

Informazioni di prodotto

Kit uscita analogica standard STB - +/- 10 V - 2 O - 15 bit + segno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita analogico standard ha 2 uscite analogiche con risoluzione a 15 bit + segno. È un kit di uscita analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 265 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,116 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA2000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBAVI1270, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, base STBXBA2000 e STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione per DC

10 V

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

segnale d’ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

altezza

18.4 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita analogica STB +/-10V 2O 15bit