Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06406
Cod. Produttore
B06406
Cod. EAN
8015892613117

Informazioni di prodotto

ALU 200x60 WE CANALE ALLUMINIO

Documentazione tecnica

ALU 200x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST

larghezza parte superiore 2

40 mm

foro per montaggio nel pavimento

senza alogeni

profondità

60 mm

larghezza parte superiore 3

40 mm

simmetrico

numero di pareti divisorie innestabili

1

larghezza

200 mm

sezione utile

10680 mm²

parti superiori fornite

lunghezza

2000 mm

numero RAL

9003

larghezza parte superiore 1

80 mm

superficie

rivestito

materiale

alluminio

esecuzione parete posteriore (lato interno)

profilo a C continuo

colore

Bianco

Produttore

ALU 200x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST