Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06404
Cod. Produttore
B06404
Cod. EAN
8015892613070

Informazioni di prodotto

ALU 120x60 WE CANALE ALLUMINIO
ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST

colore

Bianco

superficie

rivestito

esecuzione parete posteriore (lato interno)

profilo a C continuo

materiale

alluminio

parti superiori fornite

sezione utile

6408 mm²

lunghezza

2000 mm

simmetrico

larghezza parte superiore 1

80 mm

numero di pareti divisorie innestabili

1

foro per montaggio nel pavimento

larghezza

120 mm

profondità

60 mm

senza alogeni

numero RAL

9003

Produttore

ALU 120X60 WE CANALE ALLUMINIO