Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06403
Cod. Produttore
B06403
Cod. EAN
8015892613056

Informazioni di prodotto

ALU 120x60 AO CANALE ALLUMINIO

Documentazione tecnica

ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

foro per montaggio nel pavimento

senza alogeni

profondità

60 mm

simmetrico

numero di pareti divisorie innestabili

1

larghezza

120 mm

sezione utile

6408 mm²

parti superiori fornite

lunghezza

2000 mm

larghezza parte superiore 1

80 mm

superficie

rivestito

materiale

alluminio

esecuzione parete posteriore (lato interno)

profilo a C continuo

Produttore

ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO