Descrizione del prodotto
L'allarme elettronico nero fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. L'allarme multisuono fornisce 16 toni ed è precablato. Può essere alimentato da 12V a 24V AC/DC e dispone di uscita NPN. Consente l'integrazione con le vostre applicazioni grazie al un corpo compatto, il 20% più sottile rispetto alla concorrenza. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 180 g. Dispone di una copertura frontale in PC (policarbonato) e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli di comando elettrici. È certificato CE, UL e CSA. Può essere montato su guida DIN da 72 mm.