Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS96BMBN
Cod. Produttore
XVS96BMBN
Cod. EAN
3606480072017

Informazioni di prodotto

Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - nero - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN72. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. L'allarme è di colore nero. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).

tensione nominale

12

tipo di segnalatore acustico

segnalatore sonoro

tipo di corrente

AC/DC

con contatto

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

nero

corrente assorbita

0.354 A

volume

96 dB

tipo di segnale acustico

programmabile

Serie

Harmony_XVS

Produttore

Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - nero - IP54