Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS72BMWN
Cod. Produttore
XVS72BMWN
Cod. EAN
3606480032936

Informazioni di prodotto

Allarme elettronico NPN bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN72. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. L'allarme è d colore bianco. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).

tensione nominale

12

tipo di segnalatore acustico

segnalatore sonoro

tipo di corrente

AC/DC

con contatto

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

bianco

corrente assorbita

0.2 A

volume

90 dB

tipo di segnale acustico

programmabile

Serie

Harmony_XVS

Produttore

Allarme elettronico NPN bianco