Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS72BMBP
Cod. Produttore
XVS72BMBP
Cod. EAN
3606480032905

Informazioni di prodotto

Allarme elettronico PNP nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'allarme elettronico nero fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. L'allarme multisuono fornisce 16 toni ed è precablato. Può essere alimentato da 12V a 24V DC e dispone di uscita PNP. Consente l'integrazione con le vostre applicazioni grazie al un corpo compatto, il 20% più sottile rispetto alla concorrenza. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 180 g. Dispone di una copertura frontale in PC (policarbonato) e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli di comando elettrici. È certificato CE, UL e CSA. Può essere montato su guida DIN da 72 mm.

tensione nominale

12

tipo di segnalatore acustico

segnalatore sonoro

tipo di corrente

AC/DC

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

nero

corrente assorbita

0.2 A

volume

90 dB

tipo di segnale acustico

programmabile

Serie

Harmony_XVS

Produttore

Allarme elettronico PNP nero