Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
S9DTA63EFED1AA
Cod. Produttore
DTA63EFED1AA
Cod. EAN
8033603805057

Informazioni di prodotto

Alimentazione standard Tipo 1, 200mm + 400mm, 4 poli, 630A
Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 630A

Produttore

DKC

ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 1 200MM