Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8WPS24400
Cod. Produttore
ABL8WPS24400
Cod. EAN
3389119405652

Informazioni di prodotto

Alimentatore con commutazione regolata - Trifase - 400 V CA - 24 V - 40 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha una corrente di ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 40 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 960 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Funziona da meno 25 gradi Celsius a più 50 gradi Celsius, e da 0 metri a 2000 metri. Misura 143 mm di altezza, 166 mm di larghezza e 160 mm di profondità. Pesa 2,7 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme alla marcatura CE, alle certificazioni CCSAus, EAC, RCM e UL. Per la protezione si consiglia di utilizzare l'interruttore magnetotermico GV2ME07. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

larghezza

165 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

potenza erogata

960 W

tensione d’uscita regolata

montaggio su guida portante possibile

stabilizzato

1a tensione d’uscita

24 V 28.8 V

tensione d’uscita regolabile

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

380 V 500 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

380 V 500 V

resistente a corto circuito

max. corrente d’uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

altezza

143 mm

profondità

155 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Serie

Power_supplies_for_industrial_use__rail_mounting

Produttore

Alimentatore con commutazione regolata - Trifase - 400 V CA - 24 V - 40 A