Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8TEQ24100
Cod. Produttore
ABL8TEQ24100
Cod. EAN
3389119401371

Informazioni di prodotto

Alimentatore raddrizzato e filtrato - 3 fasi - 400 V CA - 24 V - 10 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore (PSU) ABL8 Schneider Electric, filtrato a 3 fasi, fornisce tensione continua, ha un ingresso nominale di 400 Vca, una corrente di uscita nominale di 10 A a 24 Vcc e una potenza nominale di 240 watt. Questo alimentatore raddrizzato e filtrato (PSU) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Genera un basso inquinamento armonico, ha una protezione da cortocircuito e un indicatore di stato LED. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 185 mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

185 mm

altezza

190 mm

profondità

78 mm

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

240 W

tensione d’uscita regolata

montaggio a parete possibile

stabilizzato

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

400 V 400 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

400 V 400 V

resistente a corto circuito

max. corrente d’uscita 1

7 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Serie

Phaseo_ABL8

Produttore

Alimentatore da pannello e guida DIN Schneider Electric, 240W, 24V cc max, 10A