Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLP1A24062
Cod. Produttore
ABLP1A24062
Cod. EAN
3606481500298

Informazioni di prodotto

Alimentatore 24V 6.2A Panel Mount

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) Modicon ABLP fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 120V AC o da 200 a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 6,2A a 24V DC e una potenza nominale di 150 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Dispone di un indicatore LED per la diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Dimensioni: larghezza 159 mm, altezza 30 mm, profondità 97 mm. Peso: 0,360 kg. È certificato CB-system, cULus Listed, cURus Recognition, RCM e EAC. È un alimentatore per uso commerciale con montaggio a pannello; è compatibile con la piastra di montaggio ABLPA01. Si installa su pannello laterale o su base con piastra di montaggio e fissaggio a vite. Gli alimentatori ABLP forniscono energia ai vostri sistemi automatizzati. Gli alimentatori ABLP sono progettati per macchine semplici e ripetitive e gli alimentatori dedicati sono particolarmente competitivi in termini di qualità/prezzo grazie alla loro semplicità e compattezza. Le principali applicazioni per l'utilizzo dell'alimentatore Modicon ABLP sono ascensori, pannelli espositivi, scale mobili, autolavaggio, forni alimentari, ecc.

max. corrente d’uscita 1

6.2 A

stabilizzato

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

larghezza di montaggio

97.0 mm

1a tensione d’uscita

100 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6.2 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza totale

30.0 mm

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

29 W

montaggio su guida portante possibile

profondità

159.0 mm

larghezza

97.0 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V

altezza

30.0 mm

Serie

Power_supplies_for_commercial_use__panel_mounting_

Produttore

Alimentatore 24V 6.2A Panel Mount