Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLS1A12100
Cod. Produttore
ABLS1A12100
Cod. EAN
3606481500229

Informazioni di prodotto

Alimentatore 12V 10A 1PH Ottimizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLS fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC e da 140 V a 340 V DC, una corrente di uscita nominale di 10A a 12V DC e un'uscita di potenza nominale di 120 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'industria mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 40 mm, altezza 123,6 mm, profondità 117,6 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,520 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 13A, curva C. Sul lato anteriore è presente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al suo alloggiamento a libro, può essere installato in custodie o pannelli industriali mediante il fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.

max. corrente d’uscita 1

10 A

stabilizzato

tensione d’uscita regolata

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

larghezza di montaggio

40.0 mm

resistente a corto circuito

1a tensione d’uscita

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

tensione d’uscita regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza totale

123.6 mm

potenza erogata

120 W

tensione di alimentazione nominale per DC

140 V

montaggio su guida portante possibile

profondità

117.6 mm

larghezza

40.0 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V

altezza

123.6 mm

Serie

Phaseo_ABL7__ABL8

Produttore

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 10 A, monofase, Ottimizzato