Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8TEQ24600
Cod. Produttore
ABL8TEQ24600
Cod. EAN
3389119401425

Informazioni di prodotto

Alimentatore raddrizzato e filtrato - 3 fasi - 400 V CA - 24 V - 60 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore (PSU) ABL8 Schneider Electric, filtrato a 3 fasi, fornisce tensione continua, ha un ingresso nominale di 400 Vca, una corrente di uscita nominale di 60 A a 24 Vcc e una potenza nominale di 1440 watt. Questo alimentatore raddrizzato e filtrato (PSU) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Genera un basso inquinamento armonico, ha una protezione da cortocircuito e un indicatore di stato LED. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 185 mm.

max. corrente d’uscita 1

41 A

tensione d’uscita regolata

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

400 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

montaggio a parete possibile

resistente a corto circuito

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

60 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

1440 W

profondità

154 mm

larghezza

310 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

400 V

altezza

310 mm

Serie

Phaseo_ABL8

Produttore

ALIM TRI RED 24V 60A