Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8FEQ24150
Cod. Produttore
ABL8FEQ24150
Cod. EAN
3389119401357

Informazioni di prodotto

Alimentatore raddrizzato e filtrato - 1 o 2 fasi - 400 V CA - 24 V - 15 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore (PSU) filtrato ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione di corrente continua, ha un ingresso nominale di 230 Vac, una corrente di uscita nominale di 15 a 24 Vdc e una potenza nominale di 360 watt. Questo alimentatore raddrizzato e filtrato (PSU) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Genera un basso inquinamento armonico, ha una protezione da cortocircuito e un indicatore di stato LED. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 87 mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

135 mm

altezza

185 mm

profondità

138 mm

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

360 W

tensione d’uscita regolata

montaggio a parete possibile

stabilizzato

montaggio diretto possibile

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

230 V 400 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

230 V 400 V

resistente a corto circuito

max. corrente d’uscita 1

27.8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

15 A

Serie

Phaseo_ABL8

Produttore

ALIM RF 24V 15A