Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06413
Cod. Produttore
B06413
Cod. EAN
8015892613193

Informazioni di prodotto

AI-ALU 120x60 AO ANG. INT. ALLUMINIO

Documentazione tecnica

AI-ALU 120x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

larghezza

120 mm

profondità

60 mm

larghezza parte superiore 1

80 mm

numero di parti superiori

2

superficie

verniciatura a liquido

materiale

alluminio

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

tipo di montaggio delle parti superiori

interno

Produttore

AI-ALU 120x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO