Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
esecuzione
parte inferiore e parte superiore
superficie
rivestito
tipo di montaggio delle parti superiori
interno
materiale
alluminio
larghezza parte superiore 1
80 mm
larghezza
120 mm
profondità
60 mm
senza alogeni
numero RAL
9003
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te