Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM1U
Cod. Produttore
NSYLAM1U
Cod. EAN
3606480421082

Informazioni di prodotto

Accessorio per rack 19''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rack 1U a 19 pollici per installazione della lampada in cassette VDI, fornito con elementi di fissaggio.

Serie

Spacial_SM

materiale

acciaio

lunghezza

485 mm

colore

grigio

Produttore

Accessorio per rack 19"