Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01104
Cod. Produttore
01104
Cod. EAN
3303430011040

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Accessorio per struttura sistema P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la versatilità e l'affidabilità delle guarnizioni in acciaio, un accessorio fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture elettriche. Realizzate con materiali di alta qualità, queste guarnizioni offrono una protezione eccellente contro l'umidità e le infiltrazioni, assicurando un'installazione duratura e performante. Le guarnizioni sono progettate per adattarsi a diverse applicazioni, rendendole ideali per una vasta gamma di progetti elettrici. La loro resistenza alla corrosione e agli agenti chimici le rende particolarmente adatte per ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza è fondamentale. Con un design che facilita il montaggio e la manutenzione, queste guarnizioni rappresentano una scelta intelligente per chi cerca soluzioni efficienti e sicure. Scegli la qualità e la performance delle guarnizioni in acciaio per le tue esigenze elettriche.

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

altezza

37.5 mm

profondità

33 mm

larghezza

92.5 mm

Serie

Prisma

Produttore

ACC. STRUTTURA P + GUARNIZIONI