Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
struttura
alimentazione
remoto
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
materiale della scatola
acciaio
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
tipo di circuito
funzione continua/attesa
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK09
classe di protezione
I
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.5
larghezza
108
altezza/profondità
99
lunghezza
464
numero di poli
4
sezione del conduttore
2.5
tipo di collegamento
morsetto a innesto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te