Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK618113
Cod. Produttore
618113
Cod. EAN
0095969063517

Informazioni di prodotto

Fluke 80K-15 Sonda di alta tensione 15kV AC/DC, connettore a banana
Il puntale per l'alta tensione 80K-15 è appositamente progettato per estendere la capacità di misurazione della tensione di un voltmetro AC/DC a un picco di 15.000 volt AC o DC con categoria di sovratensione I. Ciò significa che il puntale può essere utilizzato solo per effettuare misurazioni su circuiti a limitazione di energia all'interno delle attrezzature. Alcuni esempi riguardano l'alta tensione all'interno di apparecchi televisivi o fotocopiatrici. NON usate questa sonda per misurare l'alta tensione su impianti di distribuzione elettrica. La sonda offre un'elevata precisione quando viene utilizzata con un voltmetro dotato di un'impedenza di ingresso pari a 10 megaohm.

tipo di accessori

EV022505

esecuzione set

tecnica di innesto

4 mm

categoria circuito di misura

CAT I

Produttore

80K-15 SONDA ALTA TENSIONE 15KV AC/