Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZNPLA103G
Cod. Produttore
NSYZNPLA103G
Cod. EAN
3606480777943

Informazioni di prodotto

Zoccolo 60x1000x320 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 60 mm La profondità è di 1020 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

profondità

320 mm

larghezza

1000 mm

profondità totale per installazione in armadio

320 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

60 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Zoccolo 60x1000x320 RAL 7035