Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA124G
Cod. Produttore
NSYTJPLA124G
Cod. EAN
3606480777387

Informazioni di prodotto

7035 Tetto 1250x420

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto in poliestere per cassetta PLA L 1250 x D420 mm. L 1250 x P 420 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 3 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

plastica

larghezza totale per installazione in armadio

1250 mm

larghezza

1250 mm

profondità

420 mm

profondità totale per installazione in armadio

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

altezza

38 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

7035 Tetto 1250x420