Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA123G
Cod. Produttore
NSYTJPLA123G
Cod. EAN
3606480777370

Informazioni di prodotto

7035 Tetto 1250x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto in poliestere per cassetta PLA L 1250 x D320 mm. L 1250 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. 2 tetto, dima di foratura, elementi di fissaggio inclusi.

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

plastica

larghezza totale per installazione in armadio

1250 mm

larghezza

1250 mm

profondità

320 mm

profondità totale per installazione in armadio

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

altezza

38 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

7035 Tetto 1250x320