Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL750DLPG
Cod. Produttore
NSYCTL750DLPG
Cod. EAN
3606480773792

Informazioni di prodotto

7035 Pannello frontale pieno 150 L750

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in PS (polistirene) per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 652 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza reale è 146 mm La piastra ha uno spessore di 2 mm Adatto per armadi di larghezza 750 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

1000 mm

numero di unità di altezza (UA)

20

larghezza

652 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

146 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

7035 Pannello frontale pieno 150 L750