Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
PanelSeT_PLA
grado di protezione (IP)
IP55
numero di serrature
1
materiale
plastica
resistenza agli urti
IK10
colore
grigio
qualità del materiale
poliestere
adatto per installazione esterna
numero RAL
7035
numero di porte
possibilità di installazione a pavimento
larghezza
750 mm
profondità
420 mm
esecuzione della superficie
non trattato
altezza
1500 mm
montaggio a parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te