Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
qualità del materiale
poliestere
numero di serrature
1
numero di porte
altezza
500 mm
resistenza agli urti
IK10
numero RAL
7035
larghezza
750 mm
adatto per installazione esterna
colore
grigio
profondità
320 mm
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP44
montaggio a parete
esecuzione della superficie
non trattato
possibilità di installazione a pavimento
Serie
PanelSeT_PLA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te