Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT1553G
Cod. Produttore
NSYPLAT1553G
Cod. EAN
3606480775352

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x500x320 mm, IP44, IK10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 1499 x 500 x 320 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 2 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP44

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1500 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x500x320 mm, IP44, IK10