Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT1253G
Cod. Produttore
NSYPLAT1253G
Cod. EAN
3606480775277

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x500x320 mm, IP44, IK10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x500x320 mm, IP44, IK10

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP44

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1250 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x500x320 mm, IP44, IK10