Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEPLMCG
Cod. Produttore
NSYCEPLMCG
Cod. EAN
3606480773778

Informazioni di prodotto

7035 4 otturatori per PanelSeT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PanelSeT - Otturatore angolare in termoplastica per PLM 65/75/86. 4 otturatori. Accessorio di sigillatura multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio a clip. Materiale termoplastico. Grigio RAL 7035. Set di 1.

esecuzione

pannello

larghezza

436 mm

profondità

250 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

647 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_PLM

Produttore

7035 4 otturatori per Thalassa