Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4311HTER
Cod. Produttore
PFXGP4311HTADER
Cod. EAN
3606489670313

Informazioni di prodotto

5.7 Handheld Touch Panel, VGA, Analog-Single, COM, ETH, USB A & mini-B, SD, 24VDC, Red Emergency Stop Switch

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
5.7 Handheld Touch Panel, VGA, Analog-Single, COM, ETH, USB A & mini-B, SD, 24VDC, Red Emergency Stop Switch

numero dei tasti di sistema

12

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32768 KByte

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

174 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

supporta protocollo MODBUS

output di stampa presente

numero di interfacce HW PROFINET

0.0

tensione di alimentazione per DC

24 V

con indicatore di segnalazione

numero dei tasti con LED

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

480

esecuzione del display

TFT

numero di colori del display

65536

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

diagonale schermo

5.7 pollice

con ricette

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di pixel orizzontali

640

larghezza frontale

224 mm

numero di lingue online

5

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

numero di interfacce HW USB

1

profondità di incasso

87.1 mm

supporta protocollo TCP/IP

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

con interfacce SW

Serie

Pro_face_GP4000

Produttore

Handheld touch panel 5,7" VGA emergency stop