Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)
larghezza totale per installazione in armadio
800 mm
profondità
larghezza
colore
naturale
altezza
50 mm
max. capacità di carico
400
materiale
metallo
Serie
PanelSeT_for_IT_network_and_server_cabinets
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te