Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPRJ
Cod. Produttore
NSYSPRJ
Cod. EAN
3606485132525

Informazioni di prodotto

4 piedini regolabili - 22 mm - carico massimo 100 Kg richiesti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di piedini di livellamento per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è di 22 mm. Il carico massimo è di 400 kg per piede. Il prodotto è in acciaio Il set contiene 4 piedini da pavimento.

profondità

150 mm

larghezza

120 mm

altezza

50 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

4 piedini regolabili - 22 mm - carico massimo 100 Kg richiesti