Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5274900
Cod. Produttore
5274900
Cod. EAN
0195112019429

Informazioni di prodotto

Multimetro a pinza a vero valore RMS 393 FC CAT III 1500 V con iFlex

Documentazione tecnica

Il multimetro a pinza TRMS 1500 V CAT III Fluke 393 FC con iFlex è progettato per i tecnici che lavorano in ambienti c.c. ad alta tensione: pannelli solari, energia eolica, ferrovie elettriche, data center, batterie per gruppi di continuità. La pinza misura fino a 1500 V c.c., 1000 V c.a. e fino a 999,9 A c.c. e c.a. tramite la ganascia della pinza. La sonda di corrente flessibile iFlex in dotazione amplia le misurazioni di corrente c.a. fino a 2500 A. Questa pinza è dotata di una ganascia sottile che consente di accedere ai cavi in scatole di giunzione strette. I puntali sono progettati per facilitare il lavoro dell'utente e sono inoltre classificati di categoria CAT III 1500 V DC... Altre funzioni principali: * Grado di protezione IP54, perfetto per lavorare all'aperto su pannelli solari e impianti di produzione di energia eolica * Misurazione della potenza c.c., con visualizzazione delle letture in kVA * L'indicatore di polarità audio aiuta a evitare errori di cablaggio * La continuità visiva fornisce una luce verde brillante sul display, ideale quando si lavora in ambienti bui e rumorosi * Registrazione e creazione di report dei risultati dei test tramite il software Fluke Connect Durante la misurazione della corrente c.a., il puntale di corrente flessibile iFlex in dotazione offre un accesso senza precedenti al cavo in spazi ristretti. Il puntale di corrente iFlex può essere ruotato in spazi estremamente ridotti e fornisce misurazioni di corrente accurate.

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della potenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

visualizzazione multipla

tensione massima categoria circuito di misura

1500

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

393 FC MULTIMETRO PINZA RMS 1500V C