Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727824
Cod. Produttore
2727824
Cod. EAN
0095969365413

Informazioni di prodotto

38XR-A Multimetro digitale TRMS professionale e interfaccia PC ottica
38XRA MULTIMETRO TRMS,INTERFACCIA P2727824 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

con misurazione del livello (dB)

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia IR

prova di continuità/test diodi

misurazione dell'induttività

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1300 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

400 µF

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

10000 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

38XR-A MULTIMETRO TRMS,INTERFACCIA