Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
analogico/digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
intervallo di misura della resistenza di isolamento
0.0001 MOhm 40 MOhm
interfaccia
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
con misurazione del livello (dB)
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
visualizzazione a barre analogica
prova di continuità/test diodi
misurazione dell'induttività
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima corrente continua
0,01 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
750 V
max. intervallo di misura della tensione DC
1000 V
max. intervallo di misura della corrente AC
10 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
40 MOhm
memoria dei valori massimi
categoria circuito di misura
CAT III
memoria valori minimi
misurazione del valore relativo
memoria di valore di picco
misurazioni del rapporto impulso-pausa
massimo campo di misura della capacità
400 µF
risoluzione minima della capacità
0,01 µF
massimo campo di misura della frequenza
10 kHz
risoluzione minima della frequenza
0,01 Hz
visualizzazione a barre analogica/logaritmico
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te