Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale
prova di continuità
intervallo di misura della resistenza di isolamento
0.0001 MOhm 20 MOhm
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima corrente continua
0,1 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente AC
10 A
max. intervallo di misura della corrente DC
600 A
max. intervallo di misura della resistenza
20 MOhm
memoria dei valori massimi
categoria circuito di misura
CAT III
memoria valori minimi
tensione massima categoria circuito di misura
300 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te