Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4401595
Cod. Produttore
4401595
Cod. EAN
0095969692052

Informazioni di prodotto

Fluke 3000FC Multimetro TRMS, 1000V, 400mA AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Guarda. Salva. Condividi. Tutti i dati direttamente sul campo. Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 con applicazione Fluke Connect® e videochiamata ShareLive™. Con la sua precisione; affidabilità e facilità d'uso; il multimetro wireless FC Fluke 3000 è la soluzione ideale per i tecnici professionisti. Testato in modo indipendente per un uso sicuro in ambienti di CAT IV 600 V / CAT III 1000 V; il Fluke 3000 FC ha tutte le caratteristiche necessarie per individuare e risolvere molti problemi in impianti elettrici ed elettronici. Il Fluke 3000 FC fornisce misure di corrente e tensione a vero valore RMS; una risoluzione con 6000 conteggi; gamma manuale e automatica; e offre misure di frequenza; capacità; resistenza; continuità e diodi. In più; il Fluke 3000 FC fornisce una precisione di base superiore a 0;09%; un display digitale che mostra fino a tre misurazioni secondarie da moduli a distanza e una luminosa retroilluminazione bianca. Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPI Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 e gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Basta diseccitare l'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare i moduli a distanza; che siano moduli tensione; pinze amperometriche; loop di corrente flessibili o termometri. Successivamente; leggere i risultati sul multimetro wireless FC 3000 da una distanza di sicurezza. È possibile visualizzare i dati del contatore; le letture di un massimo di 3 moduli wireless; riducendo al contempo il rischio di scosse elettriche; separandosi da situazioni di misure pericolose. Meglio ancora; il multimetro wireless della serie FC Fluke 3000 può inviare dati allo smartphone; permettendovi di salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Non restate impantanati mentre cercat

memoria dei valori misurati

visualizzazione

grafico

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia Bluetooth

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0.06 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0.06 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP54

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99.99 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400M