Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4017165
Cod. Produttore
4017165
Cod. EAN
0095969599733

Informazioni di prodotto

Fluke 28IIEX Multimetro TRMS, 1000V, 10 AC/DC, 20000pt, retroilluminazione, temperatura, IP67, ATEX
È ora disponibile un multimetro digitale a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle aree IIC (gas); Zona 1 e 2; e nelle aree IIIC (polvere); Zona 21 e 22. Che lavoriate nell'ambiente petrolifero; in ambienti chimici o farmaceutici; tutti i test e la potenza per la ricerca guasti di cui avete bisogno sono assemblati nel più robusto multimetro digitale a sicurezza intrinseca (IS) che Fluke abbia mai realizzato. Fluke 28 II Ex è inoltre impermeabile; a prova di polvere e a prova di cadute. Vi consentirà di gestire qualsiasi situazione; all'interno e all'esterno delle zone di pericolo; senza compromettere la conformità alle normative o le prestazioni di misura.

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

esecuzione antideflagrante testata

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP67

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1090 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,01 µF

massimo campo di misura della frequenza

199.99 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

28IIEX MULTIMETRO TRMS, IP67, ATEX