Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3947781
Cod. Produttore
3947781
Cod. EAN
0095969586665

Informazioni di prodotto

Fluke 287 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 50000pt, banda 100kHz, datalogger
287 MULTIMETRO TRMS 1000V, BANDA 103947781 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

con misurazione del livello (dB)

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia IR

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,001 Ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

500 MOhm

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1350 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

100000 µF

massimo campo di misura della frequenza

999.99 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,001 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

287 MULTIMETRO TRMS 1000V, BANDA 10