Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDO3230K
Cod. Produttore
STBDDO3230K
Cod. EAN
3595863989304

Informazioni di prodotto

Kit uscita digitale standard STB - 24 V CC - 2 O

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit uscita digitale standard STB - 24 V CC - 2 O

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

128.3 mm

altezza

13.9 mm

profondità

70 mm

numero di uscite digitali

2

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.52 ms 0.72 ms

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo INTERBUS

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

corrente d’uscita

2 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V 30 V

uscite digitali configurabili

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 24VCC 2O