Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3469334
Cod. Produttore
3469334
Cod. EAN
0095969498173

Informazioni di prodotto

Fluke 233 Multimetro con display remotabile TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione
Il multimetro digitale con display remotizzabile a vero RMS Fluke 233 offre la massima flessibilità alle misure in ambienti più insoliti. Posizionate il display removibile in modo che sia facilmente visibile e collocate il multimetro dove vi è più comodo. Non è più necessario compiere complicate manovre per potere effettuare misure negli spazi più angusti. Ora potete eseguire misure in aree difficili da raggiungere, su macchinari e quadri separati di pannelli di comando, o in aree non accessibili all'operatore come camere bianche o ambienti pericolosi.

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

1000 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

400 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

233 MULTIMETRO CON DISPLAY REMOTABI