Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDGCR10
Cod. Produttore
NSYSDGCR10
Cod. EAN
3606485131382

Informazioni di prodotto

2 traverse ammarraggio cavi per porta L1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Traversa guidacavi per porta. Larghezza 1000 mm. Montaggio sul telaio di rinforzo della porta. 2 traverse, elementi di fissaggio inclusi. Regolabile in altezza ogni 25 mm sul telaio di rinforzo della porta. In acciaio, finitura superficiale zincata.

esecuzione

barra di ritenuta cavo

numero di unità di altezza (UA)

20

larghezza

1000 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM

Produttore

2 TRAVERSE AMMARAGGIO CAVI PER PTA