Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCFS126
Cod. Produttore
NSYCFS126
Cod. EAN
3606480063282

Informazioni di prodotto

2 cavi fissaggio personale 120º 600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con angolo nominale di 600 mm e un angolo di supporto di 120°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida

acciaio inossidabile, decapato

lunghezza

600 mm

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

colore

grigio pietra

angolo

120 °

altezza

20 mm

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

2 cavi fissaggio personale 120º 600 mm