Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYADC18
Cod. Produttore
NSYADC18
Cod. EAN
3606480062797

Informazioni di prodotto

2 piastre di tamponamento 50x800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di copertura di regolazione in metallo adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È progettato per completare la parte anteriore dello chassis modulare in base alle combinazioni di moduli da 150 o 200 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 50 mm. L'altezza reale di larghezza ahd è rispettivamente di 702 mm e 49.5 mm.

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

2 piastre di tamponamento 50x800 mm