Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08750
Cod. Produttore
08750
Cod. EAN
3303430087502

Informazioni di prodotto

2 pannelli laterali IP30 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08750 è un pannello laterale in acciaio verniciato a polvere, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo pannello è ideale per l'installazione in ambienti industriali o commerciali, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni di montaggio. La sua finitura bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti architettonici. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, il pannello MG08750 è l'ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace, contribuendo a mantenere gli impianti elettrici sicuri e ben protetti. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza a fattori ambientali, rendendolo una scelta eccellente per progetti a lungo termine.

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Serie

Prisma

Produttore

2 pannelli laterali Schneider IP30 P400 mm