Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01259
Cod. Produttore
01259
Cod. EAN
3606480362491

Informazioni di prodotto

2 montanti di supporto piastre frontali 33 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I montanti di supporto per piastre frontali sono progettati per garantire una struttura robusta e affidabile per le installazioni elettriche. Realizzati in metallo di alta qualità, questi montanti offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La loro configurazione permette un'installazione semplice e veloce, garantendo la massima stabilità delle piastre frontali. La finitura del prodotto è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando che la funzionalità rimanga intatta nel tempo. Con un design versatile, questi montanti si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, rendendoli una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

esecuzione

componente braccio portante

adatto per l'altezza della scatola

1650 mm

profondità

11 mm

larghezza

1650 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

35 mm

materiale

metallo

Serie

Prisma

Produttore

2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.33MO