Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01257
Cod. Produttore
01257
Cod. EAN
3606480362477

Informazioni di prodotto

2 montanti di supporto piastre frontali 27 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I montanti di supporto per piastre frontali sono progettati per offrire un supporto robusto e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzati in metallo di alta qualità, garantiscono una durabilità eccezionale e resistenza a condizioni ambientali avverse. Questi montanti sono ideali per l'installazione di piastre, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio e la stabilità degli impianti elettrici. La loro struttura è progettata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendo il processo di montaggio più efficiente. Con un design funzionale e una finitura di alta qualità, questi montanti non solo soddisfano le esigenze tecniche, ma si integrano anche esteticamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegliere questi montanti significa investire in un prodotto che unisce qualità, funzionalità e affidabilità per ogni progetto elettrico.

esecuzione

componente braccio portante

adatto per l'altezza della scatola

1350 mm

profondità

11 mm

larghezza

1350 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

35 mm

materiale

metallo

Serie

Prisma

Produttore

2 MONTANTI SUPP. PIASTRE FRONT.27MO